Nagy teherbírású alátét Ø 125-ös szorítóanyával H-GT125 M14 sarokcsiszolókhoz 125

Cikkszám: 4007220668122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220668122
EAN / GTIN 4007220668122
Gyártó száma 44890090
L-szám L51100 63

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Nagy teljesítményű alátétbetét hosszú élettartammal a kopásálló, üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően. A radiálisan futó hűtőbordáknak köszönhetően különösen hűvös csiszolással, valamint a szálas korongok stabil, merev kialakításnak köszönhető magas eltávolítási sebességével meggyőz.

Jellemző:

  • Pferd típus: H-GT 125
  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 125
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 125, befogó M14
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø szál: M14

Tartalom:

  • A megfelelő felfogó anya-t szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz