Nagy teherbírású alátét Ø 115-ös szorítóanyával H-GT115 M14 sarokcsiszoló 115-ös szögcsiszolóhoz

Cikkszám: 4007220668115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220668115
EAN / GTIN 4007220668115
Gyártó száma 44890080
L-szám L51050 191

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Nagy teljesítményű alátétbetét hosszú élettartammal a kopásálló, üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően. A radiálisan futó hűtőbordáknak köszönhetően különösen hűvös csiszolással, valamint a szálas korongok stabil, merev kialakításnak köszönhető magas eltávolítási sebességével meggyőz.

Jellemző:

  • Pferd típus: H-GT 115
  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 115
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 115, befogó M14
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø szál: M14

Tartalom:

  • A megfelelő felfogó anya-t szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz