Támasztó alátét Ø 125 GT M14 szorítóanyával 125-ös sarokcsiszolóhoz 125

Cikkszám: 4007220668061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220668061
EAN / GTIN 4007220668061
Gyártó száma 44890040
L-szám L51100 386

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Háttérbetét a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően optimális kontúrhoz való alkalmazkodáshoz. Megfelel az ISO 15636 szabványnak.

Jellemző:

  • Pferd típus: GT 125
  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 125
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 125, befogó M14
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø szál: M14

Tartalom:

  • A megfelelő felfogó anya-t szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz