Támasztó alátét Ø 115 GT M10 szorítóanyával 115-ös sarokcsiszolóhoz 115

Cikkszám: 4007220668047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220668047
EAN / GTIN 4007220668047
Gyártó száma 44890020
L-szám L51050 1016

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Háttérbetét a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően optimális kontúrhoz való alkalmazkodáshoz. Megfelel az ISO 15636 szabványnak.

Jellemző:

  • Pferd típus: GT 115
  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 115
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 115, befogó M10
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø szál: M 10

Tartalom:

  • A megfelelő felfogó anya-t szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz