Csőkefe IBU Ø22x100mm menettel 3/8″ BSW acélhuzal-Ø0,20

Cikkszám: 4007220660669
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csőkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220660669
EAN / GTIN 4007220660669
Gyártó száma 43679081
L-szám L51510 71
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas csövek, menetek, aljzatok és hengerek sorjázására és tisztítására. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. A meneten kívül ez a Csőkefe 10 mm-es szárral is rendelkezik.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 1000 RPM
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 22 mm
  • Ø metrikus tengely: 10 mm
  • Ø szál: 3/8 BSW
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, teljes: 170 mm

Előny:

  • A csorgalékba történő beszorítás integrált szárrögzítéssel lehetséges.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Tartalom:

  • BSW = British Standard Whitworth

Figyelem:

  • A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz