Csőkefe IBU Ø16x80mm M6 sárgarézhuzal-Ø0,20

Cikkszám: 4007220660560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220660560
EAN / GTIN 4007220660560
Gyártó száma 43679052
L-szám L51510 76

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas csövek, menetek, hüvelyek és hengerek sorjázására és tisztítására. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír. A meneten kívül ez a Csőkefe 6 mm-es szárú rögzítéssel is rendelkezik.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 1000 RPM
  • Metrikus szélesség: 80 mm
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: M6
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
  • Hossz, teljes: 120 mm

Előny:

  • A csorgalékba történő beszorítás integrált szárrögzítéssel lehetséges.
  • Szikrák nélkül működik.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg, sorjázd le, távolítsa el az oxidrétegeket
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek
    • Cink

Figyelem:

  • A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz