Leírás:
A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Kiválóan alkalmas finom felületek könnyű ecseteléséhez. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír. A 0,15 mm-es töltőanyag-átmérő puha ecsetelési viselkedést tesz lehetővé, és finom felületi megjelenést eredményez.
Jellemző:
- Szám, sorok: 4
- Rögzítési rendszer: Kéz
- Ø harisnya anyag: 0,15 mm
- Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
- Hossz, vágás: 20 mm
- Hossz, teljes: 220 mm
Előny:
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; távolítsa el az oxidrétegeket
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Egyéb nemvasfémek