Kivitel:
- Rendszer hajlítótengely 6 DPF/SRF
Leírás:
A hajlékony tengelyek három különbözőképpen kombinálható komponensből állnak: a hajlékony magból (SE), a védőcsőből (SCH) és a kézfejből (HA). A rugalmas mag a DIN 2076 szabvány szerinti négy-tíz huzalrétegből áll, különösen a nagy sebességű, az óramutató járásával megegyező forgás esetén. A magcsatlakozót szilárdan rányomják. Kb. 100 üzemóra után a hajlékony tengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból készült, belül lapos acélspirállal, kívülről tömör gumival. A csatlakozócsatlakozókat szilárdan rányomják, és a megerősítés érdekében gumimandzsettával borítják. A kézidarabok könnyűek és könnyen kezelhetők, és széles sebességtartományt fednek le;Folyamatos üzemben alacsony fáradtságot igénylő munka lehetséges, alacsony futási zaj mellett. A cserélhető fogócsapágyak vagy a speciális száradapter a Morse-kúphoz a szerszámok széles választékának befogadását teszi lehetővé. A csúszócsatlakozás gyors kézidarabcserét tesz lehetővé. Rugalmas tengely kézidarab nélkül, táguló gyűrűs rugós csatlakozással SFR.
Jellemző:
- Sebességtartomány, tól: 9000 RPM
- Sebességtartomány, max.: 18000 RPM
- Kivitel: Rendszer hajlítótengely 6 DPF/SRF
- Metrikus szélesség: 12 mm
- Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
- csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 10 mm
- csatlakozó G kézidarab: SRF
- Teljesítménytartomány, max.: 1460 Watt
- Hossz metrikus: 1250 mm
- Nettó tömeg: 0,8 kg
- Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 10
- Ø külső metrikus: 12 mm
- Magasság: 12 mm
Tartalom:
- Különleges hosszúságok kérésre.
- A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.