Leírás:
A hajtóorsókhoz való hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Nehezen hozzáférhető helyeken is használhatóak, és a gép (sűrített levegős vagy elektromos meghajtású) vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hosszabbítás kb. 100 mm munkahosszúságú hajtóorsókhoz, 6 mm-es szerszámtartóhoz és SPG 6 szártartóhoz. 20.000 RPM maximális fordulatszámú hajtóművekhez ajánlott hosszabbítás. 1 db DM SW 9/11 mm, 1 db STS D 3 mm és 1 db 6 mm-es befogókulcs.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
- Szorítófogó csoport: 10
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6
- Nettó tömeg: 0096 kg
- Ø tengelytartó [mm]: SPG6
- Ø orsó, max.: 12 mm
- Hossz, teljes: 129 mm
Figyelem:
- Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
- A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
- A maximális megengedett sebesség 10 000 ford/perc.