Vágótárcsa fém körfűrész T 350x2,8x25,4 mm Power-Li. SG CHOP STEELOX acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220639634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220639634
EAN / GTIN 4007220639634
Gyártó száma 66323572
L-szám L51160 44

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád fémvágó fűrészekhez (CHOPSAW) kínál vágótárcsákat különböző kivitelben és méretekben. A fémvágó fűrészek Vágótárcsajai tömör anyagok, profilok és csövek vágására szolgálnak. Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Nagyon éles szerszám K keménységű, középső hálóval acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Agresszív és alacsony kopásszámú vágáshoz.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 4400 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 2,8 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 350 mm

Előny:

  • A legnagyobb költséghatékonyság a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • A nagyon magas vágási teljesítménynek köszönhetően a munka gyorsabban halad.
  • Alacsony sorjázású vágás a kisebb oldalirányú súrlódás miatt.
  • Igényes szétválasztási feladatokhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
  • Meghajtási típusok: CHOPSAW HD 3 kW-ig; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Figyelem:

  • Csak álló gépeken, legfeljebb 3 kW teljesítményig használható.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz