Kivitel:
Leírás:
(1) Távvezérlő kábel FSTK 22A levehető vezérlőpanel meghosszabbításához, fedőlappal a hajtás védelmére (kábel hossza 4 m).(2) Lábkapcsoló FSE 22A hajtás egyszerű be- és kikapcsolásához (kábel hossza 4 m). Védőburkolattal.(3) Láb FMEStable láb forgó eszközzel. (4) Felfüggesztési konzol B1 ME A működtető egység felfüggesztve használható, a tengely tárolásának lehetősége. (5) Felfüggesztési konzol B2 ME ME Hajtómobil felfüggesztett használatra. (6) Kocsi WA D ME Kocsi szerszámtálcával, 4 forgatható kerékkel, amelyek közül 2 rögzíthető. Méretek H x SZ x K: 500 x 500 x 510 mm. (7) A tengelytámasz WAL 4-12 Rugalmas tengelytámasz a meghajtón való oldalirányú rögzítéshez.(8) Gyorshajtás ST 103 DIN 10A meghajtási sebességet 1:3 arányban alakítja át. 1 dugókulcs a tartozék része.Hajtási sebességekMammut Electronic:36.000-15.000 RPM Hajtási sebesség n max a gyorshajtáshoz:12. 000 RPMAz ST 103 gyorshajtással kapcsolatos részletes információkat lásd a 115. oldalon.(9) Csere mag SE ST 103 DIN 10(10) DA 33 DIN 10/G28 közvetlen csatlakozásA G28 csúszócsatlakozású kézidarabok közvetlen (merev) csatlakoztatására a DIN 10 csatlakozású hajlékony tengelyes hajtómotorokhoz. (11) A közvetlen csatlakozáshoz szükséges, beépítésre kész csere magSE DA 33 DIN 10/G28 DA 33 DIN 10/G28 csere magot szükség esetén külön rendelje meg.
Jellemző:
- Pferd típus: WAL 4-12
- Kivitel: Tengelytámasz
- Nettó tömeg: 0,46 kg