Állványos köszörűkorong Ø 200x25 mm furat-Ø 32 mm A60 HSS fúrók élezéséhez

Cikkszám: 4007220610374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Köszörűkorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220610374
    EAN / GTIN 4007220610374
    Gyártó száma 39008442
    L-szám L51090 604

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD csiszolótárcsaok a piacon általánosan kapható csiszológépekhez vannak illesztve. A HSS változat különösen alkalmas HSS fúrók élezésére vagy más magasan ötvözött acélok megmunkálására.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 3350 RPM
    • Metrikus szélesség: 25 mm
    • Ø lyuk: 32 mm
    • Ø külső metrikus: 200 mm
    • Szemcseméret: 60

    Előny:

    • Hosszú élettartamú.
    • Nagy dimenziós stabilitás.
    • Nagy csiszolási teljesítmény.
    • A összeszerelés-hez való integrált redukciós hüvelyek szinte minden csiszolóblokk-orsón.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemcsét szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet biztosít. Állítsa be a munkadarab-támaszt folyamatosan a csiszolókorong átmérőjének megfelelően (a hézag szélessége max. 3 mm).
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élezés; élezés (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Köszörűgép

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Acél tok
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Szerszámacélok

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 35 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
    • A rögzítés előtt a csiszolótest-t hangvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótest tiszta hangot ad).

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz