Állványos köszörűkorong Ø 150x16 mm furat-Ø 32 mm A24 univerzális csiszolási feladatokhoz

Cikkszám: 4007220610138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220610138
EAN / GTIN 4007220610138
Gyártó száma 39008418
L-szám L51090 759

Leírás

Leírás:

A PFERD csiszolótárcsaok a piacon általánosan kapható csiszológépekhez vannak illesztve. Az UNIVERSAL változat ideális a műhelyben való univerzális használatra.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Ø lyuk: 32 mm
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 24

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • A összeszerelés-hez való integrált redukciós hüvelyek szinte minden csiszolóblokk-orsón.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemcsét szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet biztosít. Állítsa be a munkadarab-támaszt folyamatosan a csiszolókorong átmérőjének megfelelően (a hézag szélessége max. 3 mm).
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élezés; élezés (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Köszörűgép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 35 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A rögzítés előtt a csiszolótest-t hangvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótest tiszta hangot ad).

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz