COMBIDISC korund csiszolótárcsaCDR Ø 50mm A120 FORTE nagy mennyiségű anyag eltávolításához

Cikkszám: 4007220596722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Csiszolóanyag Korund
Szemcsézet 120
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220596722
EAN / GTIN 4007220596722
Gyártó száma 42771512
L-szám L51100 684

Leírás

Leírás:

Univerzális használatra a durvától a finomcsiszolásig, magas anyagleválasztási és szerszámélettartam mellett. A CDR szorítórendszer a szerszám oldalán külső menettel (műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.

Jellemző:

  • Szorítórendszer: CDR rendszer
  • FORD/PERC, opc., tól: 8000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A-FORTE
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: 120 FORTE

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz