Leírás:
Univerzális használatra a durvától a finomcsiszolásig, magas anyagleválasztási és szerszámélettartam mellett. A CDR szorítórendszer a szerszám oldalán külső menettel (műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CDR rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 8000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
- Csiszolóanyag: Corundum A-FORTE
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Szemcseméret: 60 FORTE
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.