COMBIDISC korund csiszolótárcsaCD Ø 75 mm A60 PLUS nagy igénybevételhez

Cikkszám: 4007220593677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220593677
    EAN / GTIN 4007220593677
    Gyártó száma 42755706
    L-szám L51100 486

    Leírás

    Leírás:

    Univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig. Nagyobb eltávolítási sebesség a stabilabb alapanyagnak köszönhetően. Különösen alkalmas élcsiszolásra, mivel nagyon szakadásálló. A CD rögzítő rendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.

    Jellemző:

    • Szorítórendszer: CD rendszer
    • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 9000 RPM
    • Csiszolóanyag: Corundum A-PLUS
    • Ø külső metrikus: 75 mm
    • Szemcseméret: 60 PLUS

    Előny:

    • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
    • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
    • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Tartalom:

    • Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz