Vízálló csiszolópapír 230x280mm BP W SiC120 lakkozáshoz 230x280mm BP W SiC120

Cikkszám: 4007220588222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Szemcsézet 120
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220588222
EAN / GTIN 4007220588222
Gyártó száma 45014012
L-szám L51050 1212

Leírás

Leírás:

A SiC csiszolóanyag lehetővé teszi a lakk és az üveg csiszolását. Különösen alkalmas minden nedves csiszolási munkához a hagyományos lakkrétegeken. A papírlap megfelel az ISO 21948 szabványnak.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 230 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Hossz metrikus: 280 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • Nagyon jó szemcsetapadás nagyon rugalmas, könnyű papíron.
  • A legmagasabb csiszolási teljesítmény.
  • Nedves és száraz csiszoláshoz használható.
  • Nagy szakítószilárdság optimális minőségben.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha szükséges, szakítsa el a kívánt méretet.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz