Univerzális korund tépőzáras tárcsa KSS Ø 150 A120 6 szívónyílással véletlenszerű orbitális csiszológépekhez

Cikkszám: 4007220588161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220588161
EAN / GTIN 4007220588161
Gyártó száma 45017112
L-szám L51050 793

Leírás

Leírás:

Univerzális csiszolási feladatokhoz a durvától a finom csiszolásig az iparban és a kézműiparban. A tépőzáras korongok alkalmasak nagy felületek finom csiszolására véletlenszerű orbitális csiszolókkal, és univerzálisan használhatóak fémeken, fán, műanyagokon és lakkokon. A tapadókorongok szívólyukakkal az ISO 21951 szabvány szerint készültek, A forma: 6 szívólyuk Ø 10 mm, osztókör 80 mm, ISO 21951 - 10-es névleges méret.

Jellemző:

  • Szám, lyukasztás: 6 db
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere és a magas csiszolási teljesítmény miatt.
  • Az alacsony eltömődésnek köszönhetően a legnagyobb szerszámélettartam.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Excentercsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz