Korund csiszolószalag tekercs szövet SBR szélesség 100mmxhosszúság 50m A60 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220587850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220587850
EAN / GTIN 4007220587850
Gyártó száma 45016306
L-szám L51050 1071

Leírás

Leírás:

A szövet alkalmas nagy igénybevételű univerzális használatra ötvözött és ötvözetlen acélok, valamint színesfémek megmunkálásakor. A dobozban van egy letéphető perem a csiszolószalag-darabok munkahelyi levágásához. Az SBR 100 megfelel az ISO 3366 A formának.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBR 100
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Ø lyuk: 75 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Alacsony kopás a nagy szakítószilárdság és a nagyon jó szemcsetapadás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Szükség esetén vágja a kívánt méretre.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg a csiszolószalag görgős tartóját külön.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz