COMBIDISC kemény gyapjú CD Ø 20mm A180M finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220584507
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220584507
    EAN / GTIN 4007220584507
    Gyártó száma 47201102
    L-szám L51050 1504

    Leírás

    Kivitel:

    • közepes, vöröses barna

    Leírás:

    Univerzálisan alkalmazható kis és közepes fémfelületek felületkezeléséhez, pl. előcsiszolási nyomok eltávolításához, oxidáció eltávolításához és könnyű sorjamentesítéshez. Matt és selyem matt felületek elérése. POLIVLIES szemcseméret 180 M = közepes (vörösesbarna) A CD-fogórendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.

    Jellemző:

    • Szorítórendszer: CD rendszer
    • FORD/PERC, opc., tól: 14000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 19000 RPM
    • Design: Közepes, piros-barna
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 20 mm
    • Szemcseméret: 180 M.

    Előny:

    • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
    • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
    • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC nem szőtt TÁRCSÁKAT hajlítható tengelyhajtásokhoz szögletes fogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A csiszolás esetében a olaj vagy víz hozzáadása még finomabb felületet, hűvösebb őrlést és hosszabb élettartamot eredményez.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Tartalom:

    • Kérjük, rendelje meg a COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön.

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz