Kézi kefe gyújtógyertyákhoz HBZ 3 soros sárgarézhuzal-Ø0,15 mm (10)

Cikkszám: 4007220572566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220572566
EAN / GTIN 4007220572566
Gyártó száma 43677002
L-szám L51510 145

Leírás

Leírás:

A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Különösen alkalmas gyújtógyertyák tisztítására, valamint kis munkadarabok és szerszámok tisztítására. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületi megmunkálásához alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 3
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
  • Hossz, vágás: 15 mm
  • Hossz, teljes: 145 mm

Előny:

  • Kiváló a kis hegesztések Spot tisztítás-jához.
  • Szikrák nélkül működik.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; távolítsa el az oxidrétegeket
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz