HBU 5-soros sárgarézhuzalos kézi kefe-Ø0,30 univerzális felhasználás

Cikkszám: 4007220572559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220572559
EAN / GTIN 4007220572559
Gyártó száma 43670002
L-szám L51510 363

Leírás

Leírás:

A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületi megmunkálásához alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 5
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 290 mm

Előny:

  • Szikrák nélkül működik.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; távolítsa el az oxidrétegeket
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz