Tartozékok Láncfűrész élezőmérő KSSL 25/30° ergonomikus reszelőnyélhez FH1

Cikkszám: 4007220551899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220551899
EAN / GTIN 4007220551899
Gyártó száma 12600020

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez. A láncfűrész élezőmérő a megfelelő élezési szög előírásával támogatja az egyenletes élezési eredményeket. Az FH 1 KSF ergonomikus reszelőnyél csonkjához van rögzítve. Ez az élezőmérő 25°/30°-os szöget ad meg.

Jellemző:

  • Pferd típus: KSSL 25/30
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Alkalmazható: Ergonomikus iratfüzet FH 1 KSF

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg az FH 1 KSF ergonómiai füzetét külön.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz