Tartozékok Körkefe adapter, csomó nélküli széles és összetett kefékhez, furattal 50,8 és 14 között

Cikkszám: 4007220549803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220549803
EAN / GTIN 4007220549803
Gyártó száma 43690014
L-szám L51510 978

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző adaptereket kínál a furattal ellátott kerékkefékhez. 150 mm kefeátmérőjű kefékhez alkalmas széles és összetett kivitelben is.

Jellemző:

  • Forma: Nincs jelzés
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 50,8 mm
  • Alkalmazható: RBU, széles változat ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, kompozit változat ≥ ø 150 mm
  • Ø lyuk a készlet-ban: 14

Előny:

  • Engedélyezze a kefék betét-jét minden szerszámmeghajtón a furat átmérőjének a kívánt mérethez igazításával.
  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Tartalom:

  • A készlet 2 különálló adaptert tartalmaz.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz