Tartozékok Körkefe adapter, csomó nélküli széles és összetett kefékhez 50,8-16 furattal

Cikkszám: 4007220548486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kefekorong adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220548486
    EAN / GTIN 4007220548486
    Gyártó száma 43690016
    L-szám L51510 951

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD különböző adaptereket kínál a furattal ellátott kerékkefékhez. 150 mm kefeátmérőjű kefékhez alkalmas széles és összetett kivitelben is.

    Jellemző:

    • Forma: Nincs jelzés
    • ø [mm] furathoz alkalmas: 50,8 mm
    • Alkalmazható: RBU, széles változat ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, kompozit változat ≥ ø 150 mm
    • Ø lyuk a készlet-ban: 16,0

    Előny:

    • Engedélyezze a kefék betét-jét minden szerszámmeghajtón a furat átmérőjének a kívánt mérethez igazításával.
    • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

    Tartalom:

    • A készlet 2 különálló adaptert tartalmaz.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz