Leírás:
A szalagcsiszoló tartozék elforgatható az adott meghajtógépen vagy kézidarabon, és így rugalmasan alkalmazkodik az adott munkaszituációhoz. Rövid szalagcsiszoló rögzítőkar 9x25 mm méretű görgővel 305 mm hosszúságú és 3, 6, 9, 12 vagy 16 mm széles szalagokhoz.
Jellemző:
- Pferd típus: BSVAK 9/25 x 305
- Használható sávszélesség: 3, 6, 9, 12, 16
- Metrikus szélesség: 9 mm
- Használható sávszélesség: 305
- Nettó tömeg: 0083 kg
- Ø tekercs metrikus: 25 mm
Előny:
- Egyszerű, gyors szíjcsere a rugófeszültség miatt.
- Nagy pontosságú szalagvezetés az állítható szíjfeszítő erőnek és a zárható övkarnak köszönhetően.
- Robusztus acél kivitel.
- A teljes tekercsszélesség kihasználása.
- Rendkívül keskeny rögzítőfülek a homlokgörgőn.