Fűrészreszelő háromszög alakú extra keskeny 150mm vágás 2 univerzális élezéshez

Cikkszám: 4007220542408
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220542408
EAN / GTIN 4007220542408
Gyártó száma 11277157
L-szám L51060 257

Leírás

Leírás:

A PFERD háromszög alakú fűrészreszelői háromszög alakú, kúpos reszelők, érintővel. A fűrészreszelők acélra és öntött acélra használhatók, és különösen alkalmasak fűrészszerszámok élezésére. A PFERD háromszög alakú fűrészreszelőket kínál számos kivitelben és formában. Háromszögletű, kúpos reszelő, érintővel. Három oldalon és három szélén vágjuk le. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1238
  • Metrikus szélesség: 7 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • inkl. nyél: FH 2

Előny:

  • Jó eltávolítási teljesítmény.
  • Hosszú élettartam.
  • Sokoldalú.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz