Leírás:
Sokféle kés és olló élezésére alkalmas reszelő, de alkalmas ásók, kapák, balták és hasonló szerszámok élezésére is. Háromszögletű reszelő késprofilban, tanggal. Vágja két oldalról és keskeny szélén. G forma a DIN 7262 szerint. Egyetlen vágás univerzális élezéshez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus nyéllel ellátott dossziéval szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1272
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Perjel: 2
- Magasság: 1,5 mm
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 6,4 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)