Leírás:
A PFERD háromszög alakú fűrészreszelői háromszög alakú, kúpos reszelők, érintővel. A fűrészreszelők acélra és öntött acélra használhatók, és különösen alkalmasak fűrészszerszámok élezésére. A PFERD háromszög alakú fűrészreszelőket kínál számos kivitelben és formában. Háromszögletű, kúpos reszelő, érintővel. Három oldalon és három szélén vágjuk le. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1237
- Metrikus szélesség: 7 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 125 mm
- inkl. nyél: FH 2
Előny:
- Jó eltávolítási teljesítmény.
- Hosszú élettartam.
- Sokoldalú.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)