Leírás:
A PFERD speciális reszelői speciális alkalmazásokhoz optimalizált szerszámok, például lágy fémek vagy duroműanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, két oldalán egyszeresen vágott 2, valamint kerek, faragatlan keskeny élekkel és ergonomikus reszelőnyéllel. Gyakran nevezik fűnyírófájlnak. Alkalmas vágószerszámok élezésére. Egyszeri vágás, különösen vágószerszámok élezéséhez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1212
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: Vágás 2
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 4,5 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Előny:
- Hosszú élettartam.
- Kiváló felületi minőség optimális vágási teljesítménnyel.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Befejezés; élesítés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag: