Reszelő nyéllel lapos fenékkel 200mm keresztvágás 1/reszelővágás 1 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220542149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ráspoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220542149
    EAN / GTIN 4007220542149
    Gyártó száma 11232206
    L-szám L51130 139

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, mindkét lapos oldalán különböző vonásokkal. Tanggal és ergonomikus reszelőnyéllel ellátott változat. Keresztvágás 1 az elülső oldalon a durvításhoz, reszelővágás 1 a hátsó oldalon a reszeléshez, és egy vágott él. Az egyik oldalon keresztvágás, a másik oldalon reszelős vágás kombinációja a durvításhoz és a reszeléshez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1512
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Perjel: Cross Cut 1/Rasp Cut 1
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 5 mm
    • inkl. nyél: FH 4/1

    Előny:

    • Nagyolás és nagyolás ugyanazon szerszámmal.
    • Sokoldalú.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás; élfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Acél
      • fa

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz