Műhelyreszelő háromszög alakú 150mm vágás 3 finom megmunkáláshoz, utómunkálatokhoz

Cikkszám: 4007220541715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220541715
    EAN / GTIN 4007220541715
    Gyártó száma 11211158
    L-szám L51060 40

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolítás jellemzi őket. Háromszögletű, hegyes reszelő három oldalon vágással. Tangos változat. C-forma a DIN 7261 szerint. Alkalmas szögletes profilok reszelésére. Keresztvágás finom megmunkáláshoz és utómunkához. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus nyéllel ellátott dossziéval szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1132
    • Metrikus szélesség: 11 mm
    • Perjel: 3
    • Hossz metrikus: 150 mm
    • inkl. nyél: FH 3

    Előny:

    • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
    • Hosszú élettartam.
    • Alkalmazásorientált végrehajtás.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat a befejezéshez és befejezéshez.
    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz