Műhelyreszelő háromszög alakú 150mm vágás 1 durva megmunkáláshoz, érdesítéshez

Cikkszám: 4007220541692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220541692
EAN / GTIN 4007220541692
Gyártó száma 11211156
L-szám L51060 270

Leírás

Leírás:

A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolítás jellemzi őket. Háromszögletű, hegyes reszelő három oldalon vágással. Tangos változat. C-forma a DIN 7261 szerint. Alkalmas szögletes profilok reszelésére. Keresztvágás durva megmunkáláshoz és durva megmunkáláshoz. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus nyéllel ellátott dossziéval szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1132
  • Metrikus szélesség: 11 mm
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • inkl. nyél: FH 3

Előny:

  • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
  • Hosszú élettartam.
  • Alkalmazásorientált végrehajtás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Nagyoláshoz vagy durva forgácsolás-hez használja a reszelő-t.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz