Leírás:
A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolítás jellemzi őket. Téglalap alakú reszelő, három oldalán vágással, egyik oldala faragatlan. Tangos változat. A forma A a DIN 7261 szerint, alkalmas derékszögű geometriák megmunkálására. Keresztvágás az univerzális iktatási munkákhoz. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus nyéllel ellátott dossziéval szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1112
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 6 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Előny:
- Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
- Hosszú élettartam.
- Alkalmazásorientált végrehajtás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat univerzálisan a műhely különböző alkalmazásaihoz.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink