Műhelyreszelő nyéllel lapos 200mm vágás 1 durva megmunkáláshoz, durvításhoz

Cikkszám: 4007220541494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220541494
    EAN / GTIN 4007220541494
    Gyártó száma 11210206
    L-szám L51060 8

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD a műhely számára a legmagasabb minőségi szabványok szerint gyártja a reszelőket. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Téglalap alakú reszelő, három oldalán vágással, egyik oldala faragatlan. Tangos változat. A forma A a DIN 7261 szerint, alkalmas derékszögű geometriák megmunkálására. Keresztvágás durva megmunkáláshoz és durva megmunkáláshoz. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1112
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Perjel: 1
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 5 mm
    • inkl. nyél: FH 4/1

    Előny:

    • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
    • Hosszú élettartam.
    • Alkalmazásorientált végrehajtás.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Nagyoláshoz vagy durva forgácsolás-hez használja a reszelő-t.
    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz