Helyhez kötött vágótárcsa T 250x1,8x30mm ″középkemény″ HD STEEL Vágótárcsa acélhoz 100m/s

Cikkszám: 4007220539873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220539873
EAN / GTIN 4007220539873
Gyártó száma 66322130

Leírás

Leírás:

Az Helyhez kötött vágótárcsákkal a PFERD termékcsalád a legigényesebb vágási feladatokhoz is kínál szerszámokat. A helyhez kötött vágótárcsák különböző kivitelben és méretekben kaphatók. A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. Szerszám a vágási feladat legmagasabb követelményeihez. Különösen alkalmas befejező műhelyekben való használatra.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 100 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 7600 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1,8 mm
  • Ø lyuk: 30 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 250 mm
  • Keménység: Q (közepes kemény)

Előny:

  • Maximális gazdaságosság az optimális élettartam révén.
  • Gyors munkavégzés a nagy vágási hatékonyságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; nagy keresztmetszetek elválasztása; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
  • Meghajtási típusok: NAGY TEHERBÍRÁSÚ vágógép; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz