Leírás:
A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához alkalmas szilárd szerszámokat tartalmaz. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa acélhoz, nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal. A munkavállalók világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, és így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1,6 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
Előny:
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
- Magas költséghatékonyság a jó éltartamnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag: