Poliflex Disc PFD Ø 115x14 mm furat-Ø 22,23 mm kötés PUR Soft SIC150

Cikkszám: 4007220536391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220536391
EAN / GTIN 4007220536391
Gyártó száma 41130015

Leírás

Kivitel:

  • lágy

Leírás:

A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szűk mérettűrésekkel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. Nagy felületek finomcsiszolásához a homlokcsiszolásban. A Poliflex PUR kötésű finomcsiszoló szerszámok zöld szilíciumkarbidból (SiC) készülnek. A PUR-kötés egy nagyon lágy kötés, amely két keménységi fokozatban kapható (PUR-W, PUR-MH). Homogénen van átszórva csiszolószemcsékkel.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2400 RPM
  • Változat: Puha
  • Metrikus szélesség: 14 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 150
  • kötés: PUR-W

Előny:

  • Hűvösebb, nagyon puha csiszolás a nyitott szerkezet és a rugalmas kötés miatt.
  • Finom, matt vágás.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
  • Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–15 m/s vágási sebességgel Lehetőleg lassú futású sarokcsiszolóknál használja.
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom őrlés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás)
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz