FH4 115 mm-es ergonomikus reszelőnyél 200-250 mm-es reszelőhosszúsághoz (10)

Cikkszám: 4007220535752
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220535752
EAN / GTIN 4007220535752
Gyártó száma 12617140
L-szám L51060 35

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: FH 4
  • Hossz [mm]: 200, 250 mm
  • Alkalmazható: Háromszög alakú profilok (a reszelőnyél FH 5 alkalmas 250 mm-es fájlhosszhoz), négyzet alakú, kerek, speciális formák
  • Hossz, teljes: 115 mm

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban