FH3 110mm ergonomikus reszelőnyél 100-150mm hosszúságú reszelőkhöz, Ø 4,8-7,9 mm-es láncfűrész reszelőkhöz (10)

Cikkszám: 4007220535738
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220535738
    EAN / GTIN 4007220535738
    Gyártó száma 12617130
    L-szám L51060 39

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

    Jellemző:

    • Pferd típus: FH 3
    • Hossz [mm]: 100, 125, 150 mm
    • Alkalmas: Minden halászat
    • Hossz, teljes: 110 mm

    Előny:

    • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
    • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
    • Nem kell a fájlokat görgetni.
    • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
    • Lágyítók nélkül.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz