FH1 120 mm-es ergonomikus reszelőnyél Ø 4,0-5,5 mm-es láncfűrész reszelőkhöz

Cikkszám: 4007220535707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220535707
EAN / GTIN 4007220535707
Gyártó száma 12617110
L-szám L51060 220

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez. Ergonomikus reszelőnyelek a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez a láncfűrészes reszelőkkel.

Jellemző:

  • Pferd típus: FH 1
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Alkalmazható: Láncfűrészélező reszelők
  • Hossz, teljes: 120 mm

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz