Gyémánt kézireszelő, 140mm D25 (finom) kemény anyagok kis geometriáihoz

Cikkszám: 4007220535509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220535509
EAN / GTIN 4007220535509
Gyártó száma 15310143

Leírás

Leírás:

A gyémántreszelőket és -lapokat ott használják, ahol a hagyományos reszelők a megmunkálandó anyag keménysége miatt nem működnek. A gyémánt reszelőket és lapokat edzett acél megmunkálásához is használják. A munkahőmérséklet olyan alacsony, hogy nem lép fel kémiai kopás. Ez azt jelenti, hogy a gyémántszemcsék nagyobb keménysége kihasználható a hosszabb élettartam érdekében. A gyémánt reszelőket a szerszámkészítésben a legkisebb profiloknál és a finommechanikában használják. A kovácsolt szárnak köszönhetően nyél nélkül is használhatóak. A D 25-ös szemcsenagysággal a legfinomabb felületi finomságok érhetők el.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Keret alakú
  • Metrikus szélesség: 4 mm
  • Szemcseméret: D 25
  • Magasság: 1,2 mm
  • Hosszúság, párna: 40 mm
  • Hossz, teljes: 140 mm

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomással, különösen a széleken. A hozzáadott gyémánt fájlok tisztíthatók petróleumban vagy antisztatikus műanyag tisztítóban egy ecsettel. Alternatív megoldásként ultrahangos tisztítás is elvégezhető. Gyakran elég az egyszerű érintés. A lehető legzsírtalanabb munkát végezze!
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; szintezés; oxidrétegek eltávolítása; felületkezelés; Élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Betétedzhető acélok
    • Ferrit (mágneses anyag)
    • Üveg
    • Grafit és elektroszén
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • Műszaki kerámiák
    • Szerszámacélok
    • Keményfém

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz