Leírás:
A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szűk mérettűrésekkel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. Hengeres csiszolóhegy kis felületek finom csiszolásához. A Poliflex PUR kötésű finomcsiszoló szerszámok zöld szilíciumkarbidból (SiC) készülnek. A PUR-kötés egy nagyon lágy kötés, amely két keménységi fokozatban (PUR-W, PUR-MH) kapható. Homogénen van átszórva csiszolószemcsékkel.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 14300 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 9500 RPM
- Halmazállapot: Henger
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 20 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 80
- Hossz, tengely: 40 mm
- kötés: PUR-MH
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Hűvösebb, nagyon puha csiszolás a nyitott szerkezet és a rugalmas kötés miatt.
- Finom, matt vágás.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–15 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom őrlés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.