Kefekefe műanyag védőfonattal PBG Ø19 mm Ø6 mm tengely rozsdamentes acélhuzal-Ø0,60

Cikkszám: 4007220531082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Ecsetkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220531082
    EAN / GTIN 4007220531082
    Gyártó száma 43207007
    L-szám L51510 92

    Leírás

    Leírás:

    Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas közepesen nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, rozsdamentesítés és vízkőmentesítés, valamint hegesztési fröccsenések eltávolításához. Műanyag bevonatú kefetesttel ellátott kefe. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.

    Jellemző:

    • Szám, zsinórok: 6 db
    • Csomagolás: Ipari csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 8000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
    • Rögzítési rendszer: Szár
    • Ø pot: 19 mm
    • Ø harisnya anyag: 0,6 mm
    • Ø külső metrikus: 19 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
    • Hossz, vágás: 28 mm
    • Hossz, teljes: 68 mm

    Előny:

    • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
    • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például kutakhoz és furatokhoz.
    • A műanyag bevonat megakadályozza az érintkezési korrózió kockázatát.
    • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
    • Nagyon jó korrózióállóság.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A kefe terjedésének szabályozásához használjon változtatható sebességű szerszámmeghajtókat. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 500 wattos szerszámmeghajtót használjon.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Nemvasfém kemény
      • Nagy hőszilárdságú anyagok
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Nemesacél (INOX)
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Figyelem:

    • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz