Kefe csomómentes PBU Ø15 mm Nyél-Ø6 mm Rozsdamentes acélhuzal-Ø0,20

Cikkszám: 4007220530931
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ecsetkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220530931
    EAN / GTIN 4007220530931
    Gyártó száma 43203007
    L-szám L51510 278

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és rozsdaeltávolítás. Műanyag bevonatú kefetesttel ellátott kefe. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.

    Jellemző:

    • Csomagolás: Ipari csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 18000 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 7200 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 11700 RPM
    • Rögzítési rendszer: Szár
    • Ø pot: 16 mm
    • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
    • Ø külső metrikus: 15 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
    • Hossz, vágás: 22 mm
    • Hossz, teljes: 65 mm

    Előny:

    • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
    • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, mint például a furatok és üregek, a vágás rotáció közbeni elterjesztésével.
    • A műanyag bevonat megakadályozza az érintkezési korrózió kockázatát.
    • Nagyon jó korrózióállóság.
    • Finom felületeket hoz létre.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Nemvasfém kemény
      • Nagy hőszilárdságú anyagok
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Nemesacél (INOX)
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Figyelem:

    • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz