Fazékkefe csomómentes TBU Ø100mm M14 SiC-filament-Ø0,90 szemcse 120 Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220530856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220530856
    EAN / GTIN 4007220530856
    Gyártó száma 43469104
    L-szám L51510 97

    Leírás

    Leírás:

    Kiválóan alkalmas közepes igénybevételű kefés alkalmazásokhoz, mint például nagy felületek sorjázása, tisztítása és rozsdaeltávolítása. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

    Jellemző:

    • Csomagolás: POS csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
    • Rögzítési rendszer: Menet
    • Ø harisnya anyag: 1 mm
    • Ø külső metrikus: 100 mm
    • Ø szál: M14x2
    • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
    • Szemcseméret: 120
    • Hossz, vágás: 46 mm

    Előny:

    • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
    • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Az optimális eredmény érdekében használjon fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolókat.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Duroplasztok
      • Egyéb nemvasfémek
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél, acél öntvény
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • fa

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz