Leírás:
Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémépítésben, például vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, sorjamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolításához.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 24 db
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 5500 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 12 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,2 mm
- Ø harisnya anyag: 0,5 mm
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Hossz, vágás: 28 mm
Előny:
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)