Vágótárcsa EHT 230x2,5x22,23 mm egyenes Universal line PSF STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220523087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220523087
EAN / GTIN 4007220523087
Gyártó száma 61728122
L-szám L51080 70

Leírás

Leírás:

Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 2,5 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 230 mm

Előny:

  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a jó éltartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz