Vágótárcsa EH 115x3,2x22,23 mm kurblival Universal line PSF STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220522998
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220522998
EAN / GTIN 4007220522998
Gyártó száma 61740126
L-szám L51080 171

Leírás

Leírás:

A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához alkalmas szilárd szerszámokat tartalmaz. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa acélhoz, nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: EH / 42 / T27
  • Metrikus szélesség: 3,2 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 115 mm

Előny:

  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a jó éltartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz