Karima Lapátkerék sarokcsiszolóhozhez és POLINOX lamellás gyapjú csiszoló,kerékhez Ø 150és165 mm Furat Ø 12 mm, bővíthető Ø 22 mm-re

Cikkszám: 4007220509876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Befogó karima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220509876
    EAN / GTIN 4007220509876
    Gyártó száma 44771225
    L-szám L51050 1584

    Leírás

    Leírás:

    A csappantyúk és a POLINOX csiszolótárcsaok rögzítéséhez a meghajtóorsókon. A rögzítő karimákat úgy tervezték, hogy a szerszám belsejébe süllyesztve legyenek.

    Jellemző:

    • Pferd típus: RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
    • Alkalmas Ø metrikus: 150, 165
    • Ø furat, max.: 22,2 mm
    • Ø lyuk: 12 mm
    • Ø külső metrikus: 40 mm

    Előny:

    • A meglévő hajtóorsóhoz való alkalmazkodás fúrással lehetséges.
    • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz